大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44867313
品番
M18
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
黄銅(低カドミ材)
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
2.5
規格
2種
表面処理
ニッケル