オールマイティSU22L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5 01:ホワイト×ネイビー×レッド 注文コード44867596 品番F1GA231101235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色26種類から選べます 他の種類を見る

ALMIGHTY SU 22L
つま先上がりのタフボディ。
防塵性能に心強い人工皮革を全面に採用。
つま先を上げた設計により作業現場での「つまずき」に配慮。※
※ Uソール以外のミズノワークシューズと比較して。
アッパー全面に人工皮革を採用することで、防塵にもすぐれたタフな設計。
作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に 対して、
トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しました。

用途運輸業/建設業/製造業 形状ロータイプ 01:ホワイト×ネイビー×レッド 質量(g)約360(26cm片方) サイズ(cm)23.5 機能衝撃吸収、耐滑 材質(甲)人工皮革×合成皮革 安全規格JSAA規格 A種 材質(底部)ゴム底 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー サイズレンジ22.5〜28.0、29.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする