オールマイティSU22L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44867666 品番 F1GA231101270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880

ALMIGHTY SU 22L
つま先上がりのタフボディ。
防塵性能に心強い人工皮革を全面に採用。
つま先を上げた設計により作業現場での「つまずき」に配慮。※
※ Uソール以外のミズノワークシューズと比較して。
アッパー全面に人工皮革を採用することで、防塵にもすぐれたタフな設計。
作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に 対して、
トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しました。

用途運輸業/建設業/製造業 形状ロータイプ 01:ホワイト×ネイビー×レッド 質量(g)約360(26cm片方) サイズ(cm)27 機能衝撃吸収、耐滑 材質(甲)人工皮革×合成皮革 安全規格JSAA規格 A種 材質(底部)ゴム底 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー サイズレンジ22.5〜28.0、29.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする