大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット(2種)(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44868056
品番
M48
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M48
材質
鉄
ねじピッチ
5
寸法m(mm)
38
厚さ(mm)
38
規格
2種
寸法S(mm)
75
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約86.5
二面幅S(mm)
75
寸法dk(mm)
約72
ねじ山種類
メートル並目