新ダイワ
新ダイワの 電動工具・充電工具アクセサリー
新ダイワの 切断/切削
新ダイワの 切断/切削用部品
フレーム部品 バンドソー RB120FV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
44868129
品番
18513-14003
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
新ダイワ純正のバンドソーブレード
バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能!
刃の山数は一般的な15山です。
用途
ステンレス・鋼材・非鉄材
適合機種
RB120CV、RB120FV、RB10
寸法(mm)
(t×W×L)0.65×13×1260
部品名称
ソーブレードSBBM-14
呼称
SBBM-14
1インチ当たり山数
14
形状図番
81