RIDEZ(ライズ)
RIDEZ(ライズ)の AV取付用品
RIDEZ(ライズ)の 電源取り出し
RIDEZ(ライズ)の シガーライタープラグ
ヒューズ電源付メスソケット(平型・ミニ平型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44868138
品番
ENT-010
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
平型・ミニ平型15Aヒューズ電源にメスソケット付ですので面倒な配線不要です。簡単に電源が取れます。
用途
ドライブレコーダー、レーダー等の取付および増設電源の際に
仕様
管ヒューズ5A付
許容電流(A)
5
使用可能電力(合計)(W)
DC12V60WDC24V60W以下
電線長さ(m)
約2
ヒューズ
(交換)15A
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線サイズ(sq)
0.75相当
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
※同じ形状のヒューズ、容量のヒューズと交換してください。
※差し換えるヒューズはコンピュ-ター・エアバック等走行中の安全に影響のある箇所には絶対に使用しないでください。