ガーデニングマーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44868217 品番 377-0250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しているので、屋外での使用に最適。
重ね書き可能で、水に濡れても落ちない。
プラスチック・鏡・ガラス・陶器・木材にも書ける。

用途植木鉢やウッドプレートなどお外用のペイントに。 質量(g)22 タイプシングル 寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×142 インク色 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする