LITTLE HELPER
LITTLE HELPERの 筆記用具
LITTLE HELPERの マーカー/蛍光ペン
LITTLE HELPERの 水性マーカー
ガーデニングマーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
金
注文コード
44868269
品番
388-0250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
インク色
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しているので、屋外での使用に最適。
重ね書き可能で、水に濡れても落ちない。
プラスチック・鏡・ガラス・陶器・木材にも書ける。
用途
植木鉢やウッドプレートなどお外用のペイントに。
質量(g)
22
タイプ
シングル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
16.5×142
インク色
金
商品タイプ
使い切り本体