※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44868655
品番
SYJ7223-2D-C8
参考基準価格(税別)
¥15,130
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
仕様
ランプ・サージ電圧保護回路なし
リード線取出方法
DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
消費電力(W)
0.1(節電回路付)
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
ボディオプション
主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法
直接配管形
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手