D-6723 ホームレーベルU ランチボックス 長方形 パール金属 44868664 D-6723 ホームレーベルU ランチボックス 長方形 パール金属 44868664 D-6723 ホームレーベルU ランチボックス 長方形 パール金属 44868664

ホームレーベルU ランチボックス 長方形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44868664 品番D-6723
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

2段弁当・のっけ弁当 2通りの使い方でご使用いただけます。
中容器を外しても使えるので、メニューや気分に合わせてアレンジも無限大です。
蓋が立体になっているので、おかずの高さを気にせずに盛れます。
下容器に入るご飯の目安:約1.2杯。フタを外して電子レンジOK

材質本体・中容器:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、バックル:ABS樹脂、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム ホワイト 容量(mL)上容器:310、下容器:250 質量(g)185 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×105×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする