NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受 N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44868725
品番
N306EAT2XC3
参考基準価格(税別)
¥6,910
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
軸受すき間:C3
幅(mm)
19
形式
樹脂保持器
外径D(Φmm)
72
内径d(Φmm)
30
軌道輪形状
円筒ころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方