大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(S45C/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44868923
品番
M33
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
材質
S45C
ねじピッチ
3.5
寸法m1(mm)
20
厚さ(mm)
20
規格
3種
寸法S(mm)
50
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約57.7
二面幅S(mm)
50
寸法dw(Φmm)
約48
ねじ山種類
メートル並目