大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(S45C/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44868957
品番
M42
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M42
材質
S45C
ねじピッチ
4.5
寸法m1(mm)
25
厚さ(mm)
25
規格
3種
寸法S(mm)
65
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約75
二面幅S(mm)
65
寸法dw(Φmm)
約62
ねじ山種類
メートル並目