大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(S45C/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44868966
品番
M6
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
S45C
ねじピッチ
1
寸法m1(mm)
3.6
厚さ(mm)
3.6
規格
3種
寸法S(mm)
10
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約11.5
二面幅S(mm)
10
寸法dw(Φmm)
約9.8