大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(S45C/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
ねじの呼び
M20
注文コード
44869027
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
寸法m1(mm)
12
厚さ(mm)
12
規格
3種
寸法S(mm)
30
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約34.6
二面幅S(mm)
30
寸法dw(Φmm)
約29