大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(S45C/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
M22
注文コード
44869036
品番
M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
寸法m1(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
3種
寸法S(mm)
32
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約37
二面幅S(mm)
32
寸法dw(Φmm)
約31