エナジーギア
エナジーギアの ジャッキ・馬台
エナジーギアの ガレージジャッキ
エナジーギアの ガレージジャッキスタンダード
油圧ジャッキミドルリフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44869039
品番
JF-232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ミニバンからSUVにおすすめ。
用途
車のメンテナンス
幅(mm)
585
質量(kg)
11.8
色
BK
高さ(mm)
190
奥行(mm)
215
最高位(mm)
410
最低位(mm)
133
最大耐荷重(t)
2.25
地上高さ(mm)
133-410