エナジーギア
エナジーギアの ジャッキ・馬台
エナジーギアの パンタグラフジャッキ
油圧パンタジャッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44869057
品番
JF-234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
車輛のサイドからジャッキUP.コンパクトで保管にも便利。
用途
車のメンテナンス
幅(mm)
415
色
BK
高さ(mm)
190
奥行(mm)
160
最大耐荷重(t)
1
地上高さ(mm)
144-383