エナジーギア
エナジーギアの ガソリン・軽油携行缶
エナジーギアの 携行缶本体
ガソリン携行缶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(10L)
注文コード
44869154
品番
JF-245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
農耕機から自動車まで。災害時にも活躍します。場所を取らない重ね置き対応。KHK認証品。
用途
車の保安用品
材質
亜鉛メッキ鋼板/アルミ合金/PE
幅(mm)
410
色
赤
高さ(mm)
205
奥行(mm)
255
タンク容量(L)
10
危険物の類別
非危険物