大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(S45C/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
44869291
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
S45C
ねじピッチ
1.8
寸法m1(mm)
7
厚さ(mm)
7
規格
3種
寸法S(mm)
19
表面処理
ラフレ
寸法e(mm)
約21.9
二面幅S(mm)
19
寸法dw(Φmm)
約18