大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(S45C/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
注文コード
44869316
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
S45C
ねじピッチ
2
寸法m1(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
3種
寸法S(mm)
24
表面処理
ラフレ
寸法e(mm)
約27.7
二面幅S(mm)
24
寸法dw(Φmm)
約23