ジョイフル
ホイールナット袋
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個(4個)
1個(4個)
1個(20個)
ピッチ(mm)
1.5
1.25
1.5
適合メーカー
ホンダ
スバル/スズキ
日産
ホンダ
トヨタ/マツダ/三菱/ダイハツ
全12種類を一覧で見る
内容量
1個(4個)
注文コード
44869407
品番
H4FB-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
タイヤ交換やアルミの取付に。
用途
車のメンテナンス
色
BK
ピッチ(mm)
1.5
ねじ寸法
M12
適合メーカー
ホンダ
ヘッド寸法(mm)
19