曜日別特売
T16FB-A ホイールナット袋 ジョイフル 44869450

ホイールナット袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(16個)
ピッチ(mm)1.5
適合メーカートヨタ/マツダ/三菱/ダイハツ
内容量1個(16個)注文コード44869450品番T16FB-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タイヤ交換やアルミの取付に。

用途車のメンテナンスBKピッチ(mm)1.5ねじ寸法M12適合メーカートヨタ/マツダ/三菱/ダイハツヘッド寸法(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44869346
2024-04-04
用途: ホイール固定

ショートナットに見えますが意外と長く約31㎜でした。
全長が書いていないので参考にして下さい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする