大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44869474
品番
M68
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M68
材質
S45C
ねじピッチ
6
寸法m1(mm)
40
厚さ(mm)
40
規格
3種
寸法S(mm)
100
表面処理
生地
寸法e(mm)
約115
二面幅S(mm)
100
寸法dw(Φmm)
約97