M18 六角ナット 3種(SUS316)(小箱) 大阪魂 44869632

六角ナット 3種(SUS316)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(90個)
ねじの呼びM18
ねじピッチ2.5
厚さ(mm)11
内容量1箱(90個)注文コード44869632品番M18
販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
2.5
寸法m1(mm)
11
材質
SUS316
厚さ(mm)
11
規格
3種
寸法S(mm)
27
寸法e(mm)
約31.2
二面幅S(mm)
27
寸法dw(Φmm)
約26
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3647:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする