曜日別特売
T4K-A ホイールナット貫通 ジョイフル 44869687

ホイールナット貫通

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(4個)
ピッチ(mm)1.5
適合メーカートヨタ/マツダ/三菱/ダイハツ
内容量1個(4個)注文コード44869687品番T4K-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

タイヤ交換やアルミの取付に。

用途
車のメンテナンス
シルバーピッチ(mm)1.5ねじ寸法M12適合メーカートヨタ/マツダ/三菱/ダイハツヘッド寸法(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする