ジョイフル
ジョイフルの 自動車用電球・バルブ
ジョイフルの HIDバルブ
ジョイフルの D4(HID)
HIDバルブ 車検対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
44869714
品番
J-562
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
純正交換タイプのHIDバルブ。車検対応。
用途
車のメンテナンス
材質
ガラス/ステンレス
幅(mm)
100
高さ(mm)
125
タイプ
D4R/S
奥行(mm)
60
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
2400
注意
DC12V車用