大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(SUS403)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(27個)
ねじの呼び
M27
注文コード
44869815
品番
M27
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M27
材質
SUS403
ねじピッチ
3
寸法m1(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
3種
寸法S(mm)
41
寸法e(mm)
約47.3
二面幅S(mm)
41
寸法dw(Φmm)
約39
ねじ山種類
メートル並目