スムーズツールホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44869854 品番NDS-25HMF-KBB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ツールの抜き差しが引っかからない!ワイヤーストリッパー用スムーズツールホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
金属クリップ採用で着脱簡単
さびにくいステンレス製
ワイヤーストリッパー1丁吊
縦型ストリッパー、エコエフリッパー(EVF-400)の収納にピッタリ!
ストラップは折りたためば、抜き差しのじゃまにならない
マジックテープでホールド、ストラップで脱落防止

黒・青 材質(本体)ポリエステルキャンバス 質量(g)150 ベルト幅(mm)50 本体寸法(mm)100×85×270 材質(クリップ)ステンレス
関連資料:(2.42MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44869854 NDS-25HMF-KBB 44869870 NDS-25HMF-KKK スムーズツールホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) スムーズツールホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする