大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(SUS403)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
ねじの呼び
M45
注文コード
44869867
品番
M45
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M45
材質
SUS403
ねじピッチ
4.5
寸法m1(mm)
27
厚さ(mm)
27
規格
3種
寸法S(mm)
70
寸法e(mm)
約80.8
二面幅S(mm)
70
寸法dw(Φmm)
約67
ねじ山種類
メートル並目