スムーズツールホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44869870 品番NDS-25HMF-KKK
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ツールの抜き差しが引っかからない!ワイヤーストリッパー用スムーズツールホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
金属クリップ採用で着脱簡単
さびにくいステンレス製
ワイヤーストリッパー1丁吊
縦型ストリッパー、エコエフリッパー(EVF-400)の収納にピッタリ!
ストラップは折りたためば、抜き差しのじゃまにならない
マジックテープでホールド、ストラップで脱落防止

オールブラック 材質(本体)ポリエステルキャンバス 質量(g)150 ベルト幅(mm)50 本体寸法(mm)100×85×270 材質(クリップ)ステンレス
関連資料:(2.42MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする