大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(ウィット)(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44869885
品番
1/2
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
SUS316
山数
12
寸法m(mm)
7
厚さ(mm)
7
規格
3種
寸法S(mm)
21
二面幅S(mm)
21
ねじ山種類
ウィット