大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(ウィット)(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(65個)
注文コード
44869903
品番
3/4
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/4
材質
SUS316
山数
10
寸法m(mm)
12
厚さ(mm)
12
規格
3種
寸法S(mm)
32
二面幅S(mm)
32
ねじ山種類
ウィット