大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(ウィット)(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44869912
品番
7/8
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W7/8
材質
SUS316
山数
9
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
3種
寸法S(mm)
35
二面幅S(mm)
35
ねじ山種類
ウィット