マルチジョイント呼線(イージージョイント)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1m×3本) タイプロッド:単線ツイスト 注文コード44869915 品番JE1-3530
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はタイプ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能
細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
イージージョイントの解除が簡単な解除ツール付

付属品スネークヘッド×1個・フック金具×1個・解除ツール×1個 材質ロッド:PET、金具:スチール、解除ツール:ステンレス ロッド:イエロー 質量(g)105 タイプロッド:単線ツイスト 線径(Φmm)3.5 本体寸法(mm)8×1000×8 ロッド数3本 破断荷重(kN)0.74 ロッド長さ(m)1
関連資料:(1.54MB) 取扱説明書:(0.86MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする