大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(ウィット)(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
44869937
品番
1"1/8
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1-1/8
材質
SUS316
山数
7
寸法m(mm)
18
厚さ(mm)
18
規格
3種
寸法S(mm)
46
二面幅S(mm)
46
ねじ山種類
ウィット