マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ロッド長さ(m)1.8 タイプロッド:単線ツイスト 破断荷重(kN)0.98 注文コード44870028 品番JE1-4054-R
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はロッド長さ・タイプ・破断荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能
細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)

用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に 材質ロッド:PET、金具:スチール ロッド:ホワイト 質量(g)34 タイプロッド:単線ツイスト 線径(Φmm)4 本体寸法(mm)8×1800×8 ロッド数1本 破断荷重(kN)0.98 ロッド長さ(m)1.8
関連資料:(1.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする