用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)
材質アルミダイカスト合金・ガラス
寸法(mm)U字金具穴:W33mm×H13mm×2、Φ13mm×1
質量(kg)8.3
質量(g)リモコン:42
タイプ170W型
本体寸法(mm)300×82×575
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104
電源コード(m)約3(PSE認証済)
保護等級IP65
機能リモコン:自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
電源(AC V)100
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
LEDフルカラーLED
周波数(MHz)433.92
電波到達距離(m)3
動作温度(℃)本体:‐20〜40、リモコン:‐30〜55
動作湿度(%)85以下
電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)
光束(Lm)最大5000Lm(白色最大値)
光色単色 16種・フルカラー(自動変色モード 6種)
動作電圧(V)DC3