曜日別特売
DM-700S ポケットデジメーター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 44870116

DM-700S ポケットデジメーター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 44870116
DM-700S ポケットデジメーター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 44870116
DM-700S ポケットデジメーター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 44870116

ポケットデジメーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個検出電圧(V)直流:200m、2、20、200、600・交流:2、20、200、600注文コード44870116品番DM-700S
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

携帯に便利な手帳型キャリングケース付属

付属品電池(内蔵 / 動作確認用)、手帳型キャリングケース、取扱説明書仕様表示板(LCD):2000カウント、文字高12mm、レンジ切換:オート(自動)レンジ、・サンプリング速度:3回 / 秒、・極性表示:自動("-"表示のみ点灯)、オーバーレンジ表示:OLが点灯、電池消耗表示:約2.4V以下でBATサイン点灯材質ABS測定範囲抵抗:200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ・導通チェック:約50Ω以下でブザー抵抗 開放電圧約0.45V・ダイオードテスト:開放電圧≦1.7V質量(g)100電源3V CR2032 電池1個本体寸法(mm)81×16×121機能ディスプレイホールド機能、オートパワーオフ機能消費電流(mA)約2使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲‐20℃~60℃、70%RH以下(結露のないこと)検出電圧(V)直流:200m、2、20、200、600・交流:2、20、200、600
関連資料:(0.78MB) (3.79MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする