大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44870122
品番
3/4
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
W3/4
山数
10
寸法m(mm)
12
厚さ(mm)
12
規格
3種
寸法S(mm)
32
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
32
ねじ山種類
ウィット