ライトスタンド用エクステンションポール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44870125 品番STM-EXP90
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ライトスタンド(PD-5ST)に取付けることで、イルミネーションのツリー等装飾のベースが簡単に作れる

適合機種ライトスタンド PD-5ST 材質STKM・SWM 質量(g)500 耐荷重(kg)4 本体寸法(mm)15.9×41.5×927
関連資料:(0.75MB)(0.8MB)
注意
※この製品は、メーカーのライトスタンド(三脚)PD-5ST用です。ライトスタンドの取扱説明書もお読みになり、指示に従って正しくお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする