ウルトラ4Eチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44870150 品番SEC-930CR
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!
直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)
金属探知(感度調整機能付)
音と光でわかりやすい
スケルトンデザイン
LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯
交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器
直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。
100V、200Vの電圧判別が可能
被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる
金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能
音と光でわかりやすい
LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯
電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅
感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)
オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ
導電ゴム製検電部

仕様金属探知:探知距離25mm〜30mm、対象寸法Φ20mm以上 材質ケース:PC、先端部:天然ゴム、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0〜40 本体寸法(mm)152×28×20 使用電池リチウム電池 CR2032×1(電池は付属していません。別途ご用意ください) 電池寿命(連続時間)約3 動作表示ブザー鳴動、インジケータ(LED)点灯 使用電圧範囲(V)直接検電:AC100 対地電圧(80〜120)、直接検電:AC200 対地電圧(160〜600)、被覆検電:AC(80〜600) 絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部〜クリップ間
関連資料:(1.63MB)(5.41MB)

商品説明動画

ウルトラ4Eチェッカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする