DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 切断工具(電設用)
CD管カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44870159
品番
CDC-50
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
CD管を切りくずなく、きれいにカット。刃の位置を変えることで際切りできる(壁際ぎりぎりで切断したいときに)
用途
外形Φ20-50mm(呼び16-42相当)のCD管、PF管の切断
付属品
替刃2枚付(本体に格納しています。)
材質
強化プラスチック・ステンレス
質量(g)
65
本体寸法(mm)
70×50×40
関連資料:
(0.63MB)
(0.96MB)
商品説明動画
CD管カッター
参考になった