大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
ねじの呼び
M45
注文コード
44870174
品番
M45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び寸法・ねじの呼び・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
M45
ねじピッチ
4.5
寸法m1(mm)
27
厚さ(mm)
27
規格
3種
寸法S(mm)
70
寸法e(mm)
約80.8
二面幅S(mm)
70
寸法dw(Φmm)
約67