DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 作業灯
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 投光器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の スタンド式投光器
AC-DCアダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44870177
品番
PCWL-190TW-AD
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
LEDキャリングワークライト PCWL-190TW 専用
材質
ABS、PVC
質量(g)
240
出力
DC8.5V 3A
ケーブル長(m)
5
本体寸法(mm)
41×36×69
入力
AC100V〜240V 50/60Hz 1.0A
電球の種類
LED
関連資料:
(0.41MB)