質量(kg)2.4
色パイプ:(発光部)透明、(非発光部)乳白色
タイプ単独タイプ
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)約3
本体寸法(mm)70×1205×70
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)4500
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
金具固定金具×2(割りピン付)
保護等級IP63
材質(キャップ)ステンレス
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.45
力率0.85以上
LED324個
使用環境条件‐10℃〜40℃、常湿85%以下
使用場所屋外用
照射角360°
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
電球の種類LED
電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ