大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
ねじの呼び
W1-1/8
注文コード
44870192
品番
1"1/8
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・ねじの呼び・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
W1-1/8
山数
7
寸法m(mm)
18
厚さ(mm)
18
規格
3種
寸法S(mm)
46
二面幅S(mm)
46