空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
N型エアーインパクトレンチ本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44870615
品番
KW-1600PROZI
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
小型・軽量「1.6kg」で高回転、高出力
打撃機構は独自のN型クラッチ機構を採用
操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵
本体を保護するプロテクタの採用
付属品
カップリングプラグ20PM×1個
全長(mm)
179
質量(kg)
1.6
差込角(mm)
12.7
全幅(mm)
60
全高(mm)
179
空気消費量(m
3
/min)
0.3
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
9600
騒音レベル(dB(A))
79
能力ボルト径(mm)
12
注意
※当製品は一般産業向けですので適正な空気圧力でご使用ください。(推奨空気圧力 0.4〜0.6MPa)
※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。