女性用ジャケット DD2655

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ(号)5 注文コード44870737 品番DD2655-1
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

次世代ニュースーツのジャケットです。
ホテル・レストランにこれから求められるキーワードとして”リラックスとホスピタリティー”の表現、”ジェンダーフリー”、製品では軽さ、ストレッチ、通気性(涼しい)、イージーケアなど、現場での不満点の多くを解消、進化した製品になりました。
生地もカッティングも一から開発、”ナチュラルフィット”というテーマのもと、色々な体型であってもよりスマートにホスピタリティーを保ち、かつ動き易いスタイルを作ることが出来ました。
吸水速乾剤の一部に廃棄するペットボトル由来の剤を使用し、少しずつですが環境配慮も心がけています。
一度ぜひご試着し着心地と着用スタイルを体感して下さい。

仕様内ポケット(2)・背抜き仕立て ブラック サイズ(号)5 胸囲(cm)95 混率(%)トリコット[ポリエステル100%] 肩幅(cm)37 着丈(cm)61 機能吸水・速乾・ストレッチ 性別女性用 袖丈55.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする