女性用スカート CK1917

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44871044 品番 CK1917-1
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

次世代ジャケットに合わせるトリコット素材の女性用スカートです。
”ナチュラルフィット”というテーマのもと色々な体型であっても、よりスマートにホスピタリティーを保ちながら、且つ動き易いというスタイルを作りあげることが出来ました。
オリジナルで開発したトリコット生地は耐久性が高く経編みによるストレッチ、エレガントなハリコシ、さらに軽く通気もよいので着心地が今までのものとは全く違う快適さです。
カッティングにも工夫あり、前後ダーツがヒップのゆとりを与え、脇ゴム入りですので履き心地がとても楽です。
一部環境配慮された剤による吸水速乾機能あり、裏地も付いていますので滑りもよく動き易いです。
一度ぜひご試着し着心地と着用スタイルを体感して下さい。

仕様脇ゴム入り・後ろファスナー開き・後ろベント・裏地付 種別スカート ネイビー サイズ(号)7 混率(%)ポリエステル100[トリコット] ウエスト(cm)59〜64 機能吸水・速乾・ストレッチ スカート丈(cm)63.5 ヒップ(cm)93 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする